GHML 20 Holders for grooving & facing, Up to 4.8mm.

Artikelnummer: 2861190
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2861190
EAN/GTIN 7291075023626
Nummer fabrikant 2861190
L-nummer L23920 139

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 18,5 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles