TIP 2MT-0.05 IC908 Precision Ground Double-Ended Threading Inserts with a 60° Partial Profile and Chipformer

Artikelnummer: 6403300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6403300
EAN/GTIN 7291075159059
Nummer fabrikant 6403300
L-nummer L23940 1424

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,4 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 2,12 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,45 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 56 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 12 schroefdraden/″