GHSR 10-2 Grooving and turning holders, for Swiss-Type Automatics.

Artikelnummer: 2800495
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800495
EAN/GTIN 7291075023794
Nummer fabrikant 2800495
L-nummer L23920 2110

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,15 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3,15 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,1 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles