GAIR 32-3 Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801071
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801071
EAN/GTIN 7291075303698
Nummer fabrikant 2801071
L-nummer L23920 1556

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,1 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,1 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,1 mm
  • Dmin afsteken 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles