GEHIL 15.9-16-3-T3 Interne bewerkingsstaven met koelgaten

Artikelnummer: 2801057
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801057
EAN/GTIN 7291075146349
Nummer fabrikant 2801057
L-nummer L23920 1161

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijbreedte maximum (CWX) 0,126″, snijbreedte minimum (CWN) 0,095″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,118″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,126″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,095″
  • functionele breedte (WF): 0,43″
koplengte (LH): 1,57″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,63″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles