Vario Plus Eco snijplaathouder recht, rechts, Steekbreedte w: 2mm

Artikelnummer: 274510 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte tmax 21 mm
Plaatafmeting 2 mm
geschikte wisselplaat Nr. 273656 – 273749
Spanschroef 279815 9
Totale lengte Ltotaal 56,3 mm
Afkoppellengte L1 21 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274510 2
EAN/GTIN 4067263962243
Nummer fabrikant 274510 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Vario Plus Eco klemhouder nr. 274500; 274503; 274530.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

Bij steekbreedte van 2 mm en 3 mm is de steekdiepte tmax = 21 mm beperkt op het werkstuk-⌀ tot 150 mm. Bij werkstuk-⌀ > 150 mm geldt tmax = 17 mm. Bij een steekbreedte van 4 mm is de steekdiepte tmax = 28 mm beperkt op het werkstuk-⌀ tot 150 mm. Bij werkstuk-⌀ > 150 mm geldt tmax = 24 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles