Vario Plus Eco klemhouder gebogen 90°, rechts, Schachtbreedte b: 20mm

Artikelnummer: 274502 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
Schachtbreedte b 20 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Montageschroef 279815 9
Klemschroef 279815 24
Klemlijst 279928 7
Producttype Klemhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274502 20
EAN/GTIN 4067263120483
Nummer fabrikant 274502 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Vario Plus Eco snijplaathouder nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 317906 − 319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles