{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Steekbreedte w | 3 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Systeemsleutel | ja | |
| maximale snijdiepte tmax | 45 mm | |
| Totale lengte L | 90,8 mm | |
| X | 47 mm | |
| X1 | 9 mm | |
| Y1 | 2 mm | |
| Y | 28 mm | |
| geschikte wisselplaat | 273656 – 273749 | |
| Spanschroef | 279815 9 | |
| axiaal insteken mogelijk | nee | |
| Producttype | Snijplaathouder |
| Artikelnummer | 274541 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263112457 | |
| Nummer fabrikant | 274541 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |