{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Schachtbreedte b | 25 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Totale lengte L | 100 mm | |
| L1 | 54 mm | |
| L2 | 16 mm | |
| Montageschroef | 279815 9 | |
| Klemschroef | 279815 24 | |
| Klemlijst | 279928 7 | |
| Producttype | Klemhouder |
| Artikelnummer | 274502 25 | |
| EAN/GTIN | 4067263120490 | |
| Nummer fabrikant | 274502 25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |