{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| maximale snijdiepte tmax | 21 mm | |
| Plaatafmeting | 3 mm | |
| geschikte wisselplaat | Nr. 273656 – 273749 | |
| Spanschroef | 279815 9 | |
| Totale lengte Ltotaal | 56,3 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 21 mm | |
| Producttype | Snijplaathouder |
| Artikelnummer | 274510 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263886198 | |
| Nummer fabrikant | 274510 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |