TANGFGRIP snijplaathouder, neutraal, Steekbreedte w: 2mm

Artikelnummer: 273610 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFGRIP
Steekbreedte w 2 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Voor maximale werkstuk-⌀ 42 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Afkoppellengte 21 mm
Artikelomschrijving producent TGAQ D42-2-2Z
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273610 2
EAN/GTIN 7291075456578
Nummer fabrikant 3419503

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder inwendige koeling.

T.b.v.:

Spanschachten nr. 273600273605.

T.b.v.:

LOGIPFGRIP

Let op:

Montagesleutel nr. 279955 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles