LOGIQFGRIP-spanschacht, links, Schachtgrootte: 25mm

Artikelnummer: 273605 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Artikelomschrijving producent TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Producttype Klemhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273605 25
EAN/GTIN 7291075462012
Nummer fabrikant 3397492

Omschrijving

Toepassing:

Voor af- en insteken.

T.b.v.:

TANGFGRIP snijplaathouders nr. 273610, 273611 en 273614.

Tip:

Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht via slangaansluiting G 1/8 inch of direct via geschikte basishouders van het merk ISCAR.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles