TANGFGRIP snijplaathouder, neutraal, Steekbreedte w: 3,05mm

Artikelnummer: 273613 3,05
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFGRIP
Steekbreedte w 3,05 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Voor maximale werkstuk-⌀ 82 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Afkoppellengte 41 mm
Artikelomschrijving producent TGAQ D82-3-4Z-ECD
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273613 3,05
EAN/GTIN 7291075442410
Nummer fabrikant 3384718

Omschrijving

T.b.v.:

JETCROWN snelklemkroon nr. 279950.

T.b.v.:

JET-CROWN

Let op:

Montagesleutel nr. 279955 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles