Deelprofielplaat voor DIN 471 buiten rechts, HB7010, Breedte groef m (H13): 0,8mm

Artikelnummer: 271005 0,8
Korting
€ 28,83
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,20 € 28,83 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,50 € 24,02 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte groef m (H13) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Groeven volgens norm: DIN 471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010
Groeven volgens norm DIN 471
Spiebaanbreedte m (H13) 0,8 mm
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Onderlegplaat Nr. 272604 gr. S
Snijkantbreedte w 0,89 mm
tmax 1,3 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte 0,7 mm
Wisselplaatindeling rechts
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 271005 0,8
EAN/GTIN 4045197765291
Nummer fabrikant 271005 0,8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT snijplaathouders (buiten/binnen) nr. 271997272172, telkens voor plaatafmeting 16 of 9,3.