{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Soort | HB7010 | |
| Groeven volgens norm | DIN 471 | |
| Spiebaanbreedte m (H13) | 0,5 mm | |
| Dikte | 3,6 mm | |
| Plaatafmeting L | 16 mm | |
| Onderlegplaat | Nr. 272604 gr. S | |
| Snijkantbreedte w | 0,59 mm | |
| tmax | 1,3 mm | |
| Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte | 0,4 mm | |
| Wisselplaatindeling | rechts | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
| Artikelnummer | 271005 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197765277 | |
| Nummer fabrikant | 271005 0,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |