Boorstang, links, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 45/16mm

Artikelnummer: 272172 45/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ DS 25 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 29 mm
Middenverplaatsing L3 16,1 mm
Totale lengte L 200 mm
Halsbreedte L4 24,6 mm
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 100 mm
Wissel plaat- schroef 279810 2
Onderlegplaat 1,5° 272600 1,5
Onderlegplaatschroef 279824 1
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 272172 45/16
EAN/GTIN 4045197769367
Nummer fabrikant 272172 45/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Downloads en documenten

Geschikte producten