• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-535W, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094754 8
Korting
€ 10,49
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,06 € 10,49 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 5,05 € 8,74 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
850 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: A
  • Norm/verordening: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 8
EN 374 Type A (AJKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 340 mm
Kleur zwart / groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 56,2 g
Snijbeschermingsklasse A
Norm/verordening EN 407
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094754 8
EAN/GTIN 10076490463035
Nummer fabrikant 58-535W/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® 58-535W. Betrouwbare bescherming voor een hogere veiligheid van de gebruiker. Dankzij de gepatenteerde Ansell Grip Technology™ kan de gebruiker natte en oliebesmeurde voorwerpen met minder krachtsinspanning pakken en hanteren. Een homogene beschermlaag reduceert het risico dat chemicaliën door het handschoenmateriaal tot de huid doordringen aanzienlijk. Met een witte nylon drager voor binnenwerkzaamheden.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.