Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-270, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094759 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 9,89 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 8,24 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: A
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
Handschoenmaat 7
EN 374 Type A (JKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKLOPT
EN 388 3121A
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 300 mm
Dikte 0,41 mm
Kleur zwart / groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 31 g
Snijbeschermingsklasse A
Norm/verordening EN 374
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094759 7
EAN/GTIN 10076490462878
Nummer fabrikant 58-270/7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilhandschoen voor werkzaamheden met chemicaliën, voor lichte tot middelzware belasting. Het lichte, dubbellaagse nitril op de naadloze nylon drager biedt een uitstekend tastgevoel en flexibiliteit. Het lichte gewicht van de handschoen zorgt voor een zeer hoog draagcomfort en volledige bescherming tegen schadelijk contact met oliën, chemicaliën en andere vloeistoffen.

Norm:

Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.