{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Inhoud | 1 | |
| Handschoeneigenschap | latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
| Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
| Handschoenmaat | 7 | |
| EN 374 | Type A (AJKLOPT) | |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | AJKLOPT | |
| EN 388 | 4001A | |
| Materiaal | Nitril | |
| Dragermateriaal | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Toepassingsgebied | Allround | |
| Lengte | 380 mm | |
| Dikte | 0,4 mm | |
| Kleur | zwart / groen | |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
| Gewicht | 59 g | |
| Snijbeschermingsklasse | A | |
| Norm/verordening | EN 374 | |
| Beschermingscategorie | Categorie III | |
| Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
| Coating | Nitril | |
| Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
| Artikelnummer | 094757 7 | |
| EAN/GTIN | 10076490470927 | |
| Nummer fabrikant | 58-435/7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |