• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Blaaspistool, Type: ALU

Artikelnummer: 080120 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ALU
Materiaal Aluminium
Maximale werkdruk 10 bar
Doorstroomwaarde bij 6 bar 250 l/min
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080120 ALU
EAN/GTIN 4047322129213
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel passend, tot 10 bar werkdruk.
Veiligheids-blaaspistool nauwkeurig doseerbaar; 3-voudige blaascapaciteit in vergelijking met traditionele blaaspistolen.
Met 1,5 mm standaardspuitnippel.

Levering:

Inclusief steeknippel en slangmondstuk van 9 mm.

Tip:

Zie voor geschikte blaaspistoolhoudrs nr. 080263 H1 en 955750.