Magneethouder zwart, Type: H1

Artikelnummer: 080263 H1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

65 mm
Materiaal kunststof
Gewicht 250 g
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080263 H1
EAN/GTIN 4062406622688
Nummer fabrikant 080263 H1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Magneethouders met hoge houdkracht, zorgen voor een veilige werkplek zonder struikelgevaar.
  • Contactvlak met rubberen bekleding is oliebestendig en voorkomt krassen.
  • Twee afzonderlijk te gebruiken zones (bijv. persluchtpistool en slang).

T.b.v.:

Nr. 080125 gr. 100.