GARANT easyFix persluchtpistoolhouder, Type: 1

Artikelnummer: 955750 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Persluchtpistoolhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955750 1
EAN/GTIN 4062406197827
Nummer fabrikant 955750 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de plaatsing van aangesloten en losse persluchtpistolen. 3 Mogelijkheden: Plaatsing via de koppeling (⌀ van het getrapte gat 26 en 23 mm, geschikt voor slang-⌀ tot 16 mm), plaatsing via steeknippel (huls-⌀ 13 mm) of ingehangen aan de bedieningsgreep.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.