{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1.5 mm | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| División | 1 E | |
| Descripción | Acoplamiento de aire comprimido de una sola mano; acoplamiento de cierre rápido, diámetro nominal 7,2; rosca de conexión 3/8 pulgada | |
| Tipo de corriente | AC | |
| Ejecución | hasta 16 bar | |
| Tipo de módulo | S/AIRE | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación |
| Número de artículo | 927235 S/AIR | |
| EAN / GTIN | 4045197817884 | |
| Número del fabricante | 927235 S/AIR | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |