{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1.5 mm | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| División | 1 E | |
| Descripción | Interruptor con./des. para conectar sin corriente todos los componentes de la regleta para equipos multimedia. | |
| Tipo de corriente | AC | |
| Ejecución | 250 V − 400 V | |
| Tipo de módulo | ON/OFF2 | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación |
| Número de artículo | 927235 ON/OFF2 | |
| EAN / GTIN | 4045197817822 | |
| Número del fabricante | 927235 ON/OFF2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |