Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Módulo para medios ESD, Tipo de módulo: DK250V/1

Número de artículo: 927235 DK250V/1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.5 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
División 1 E
Descripción Toma de corriente Schuko con tapa rebatible versión danesa
Tipo de corriente AC
Ejecución 250 V 16 A corriente alterna
Tipo de módulo DK250V/1
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 927235 DK250V/1
EAN / GTIN 4045197817761
Número del fabricante 927235 DK250V/1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

En los siguientes países también se pueden utilizar nuestras tomas de corriente:
modelo Alemania / DE
Austria, Suecia, Países Bajos e Indonesia.
Modelo Suiza / CH
Liechtenstein, Ruanda.
Modelo Italia / IT
Albania
Modelo Francia / FR
Guinea Ecuatorial, Bélgica, Burkina Faso, Burundi, Yibuti, Costa de Marfil, Camerún, Congo-Brazzaville, Eslovaquia, Túnez, República Centroafricana.
Modelo Chequia / CZ
República Checa
Modelo Inglaterra / GB
Gambia, Granada, Hongkong, Kenia, Malta, Malawi, Singapur, Chipre.
Modelo Dinamarca / DK
Bangladés, Groenlandia, Islas Feroe, Guinea, Madagascar, Maldivas, Senegal, St. Vincent, Granadinas.
Modelo EE. UU. / US
Japón, Canadá, México, Arabia Saudí, Taiwán.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

  • En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que la suma de las divisiones de módulo no sobrepasa el número de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.
  • Tam. US110V/1 y US110V/2 : Estos módulos solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _LINK.
  • Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) es conductora ESD.