ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais, 12×20G, Korpuso aukštis: 400mm

Prekės Nr.: 972030 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 12×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 12×20G
Aukštis 400 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Plotis  G 12
Gylis  G 20
Naud. aukštis 325 mm
Modelis patiems susikomplektuoti
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Svoris 11,5 kg
Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972030 400
EAN / GTIN 4062406769734
Gamintojo numeris 972030 400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010972015, ESD reguliuojamo aukščio darbo vietų Nr. 972010972017 arba ESD darbastalių Nr. 972150972195 įrengimui.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panaši į RAL 7035, dažyta ESD milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
  • Kiekviename korpuse tik vienas stalčius, kurio priekinis aukštis yra 50 mm, tik aukščiausioje padėtyje.