ESD elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 kg, ESD plokštė, Tipas: 1250

Prekės Nr.: 972017 1250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 50
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
Plokštelės storis 50 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 610 mm - 1 200 mm
Plotis 1 250 mm
Gylis 750 mm
Darbastalio ilgis 1 250 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Eigos greitis 38 mm/s
Didžiausia keliamoji galia 250 kg
Svoris 94 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972017 1250
EAN / GTIN 4062406773588
Gamintojo numeris 972017 1250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Elektra reguliuojamo aukščio ESD darbo vieta. Bazinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant skersinius iš šonų ir gale. 50 mm storio laidi ESD plokštė. Valdymo pultas nelaidus ESD.
Darbo stalas be tarpinės plokštelės, montavimas į vieną eilę negalimas.

Spalva:

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 dažyti milteliniu būdu.

Rekomendacija:

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

Pastaba:

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisas pristatomas pilnai sumontuotas.