Kampo aptaisas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 972195 1
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 180 mm
Plotis 205 mm
Gylis 40 mm
Produkto rūšis Kampo aptaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972195 1
EAN / GTIN 4062406167950
Gamintojo numeris 972195 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kampo aptaisas išlankstytas iš lakštinio plieno. Darbastalio sutvirtinimui.

Paskirtis:

Papildomam kojų sutvirtinimui.

Tiekiama:

Kampų aptaisai, poromis, tinka vienai kojai. Kartu su varžtais pritvirtinimui ant kojų ir stalviršio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Ant kojų jau yra kiaurymės kampo aptaisui pritvirtinti.