Sandėliavimo dėžių PP rinkinys, žalios, Tipas: LB500D

Prekės Nr.: 963363 LB500D
Rinkinio kaina 15 vnt. (11,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 15 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas LB500D
Aukštis 81 mm
Plotis 183 mm
Gylis 500 mm
Spalva žalios
Dėžės turinys 15
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963363 LB500D
EAN / GTIN 4009292806099
Gamintojo numeris VPE 19502561
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Tinka:

Universalios lentynos Nr. 990000990015 su 400 ir 500 mm gyliu bei surenkami stelažai su lentynomis Nr. 990201990715, lentynų stelažai Nr. 990500990755, Nr. 990540990546, stelažai su ilgomis lentynomis Nr. 990700990216 ir Nr. 990740990506.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.