Sandėliavimo dėžių PP rinkinys, žalios, Tipas: LB400E

Prekės Nr.: 963363 LB400E
Rinkinio kaina 30 vnt. (6,73 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 30 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas LB400E
Aukštis 81 mm
Plotis 91 mm
Gylis 400 mm
Spalva žalios
Dėžės turinys 30
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963363 LB400E
EAN / GTIN 4009292805498
Gamintojo numeris VPE 19501461
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Tinka:

Universalios lentynos Nr. 990000990015 su 400 ir 500 mm gyliu bei surenkami stelažai su lentynomis Nr. 990201990715, lentynų stelažai Nr. 990500990755, Nr. 990540990546, stelažai su ilgomis lentynomis Nr. 990700990216 ir Nr. 990740990506.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.