{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg | |
| Plokštelės storis | 19 mm | |
| Skersinių aukštis | 65 mm | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Montavimas | Įstatoma lentyna | |
| Medžiaga | cinkuotas | |
| Aukštis | 2 000 mm | |
| Plotis | 1 560 mm | |
| Gylis | 437 mm | |
| Lentynos aukštis | 2 000 mm | |
| Lentynų plotis | 1 500 mm | |
| Lentynos gylis | 400 mm | |
| Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 560 mm | |
| Lentynos plotis | 1 500 mm | |
| Lentynos gylis | 400 mm | |
| Lentynų skaičius | 3 | |
| Lentynos apkrova | 400 kg | |
| maksimali lauko apkrova | 1 200 kg | |
| Lentynos medžiaga | Medžio drožlių plokštė | |
| Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna | |
| Susimontuoja pats klientas | taip | |
| Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |
| Produkto numeris | 990740 2000/1500 | |
| EAN / GTIN | 4004514200327 | |
| Gamintojo numeris | 15540 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Germany, www.schulte-lagertechnik.com |