Dirbtuvių įrankiai, Raktų skaičius: 23

Prekės Nr.: 955015 23
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 23 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16
  • tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
Plotis 500 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 16
Įrankių skaičius 23
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520914582.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955015: 1 vnt.
HOLEX slankmatis Nr. 410200 dyd. 150: 1 vnt.
HOLEX ruletė Nr. 462010 dyd. 3: 1 vnt.
HOLEX aliumininis gulsčiukas Nr. 467435 dyd. 300: 1 vnt.
HOLEX kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613950 dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.
HOLEX trumpas atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 660701 dyd. 3,5; 5,5; 7: po 1 vnt.
HOLEX atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668401 dyd. 1; 2; 3: po 1 vnt.
HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 703000 dyd. 180: 1 vnt.
HOLEX vamzdinės replės Nr. 706151 dyd. 250: 1 vnt.
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713600 dyd. 200: 1 vnt.
HOLEX kirpimo replės Nr. 725250 dyd. 160: 1 vnt.
HOLEX universalūs peiliai Nr. 845039 dyd. 18: 1 vnt.