Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/20, Matavimo diapazonas: 100mm

Prekės Nr.: 410200 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 049 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Gylmatis: kampuotas 2,2×1,0
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 100 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė 1/20 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 2,2×1,0
Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
Antgalių ilgis 30 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas
Sriegių lentelė Slankmačių lentelė
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 410200 100
EAN / GTIN 4045197302106
Gamintojo numeris 410200 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Chromuoti užrašai matiniai. Fiksavimo varžtas viršuje.
Be colinių padalų.

Tiekiama:

Su sriegių lentele Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.