Ruletė, Juostos ilgis: 2m

Prekės Nr.: 462010 2
Kaina už vieną 1 vnt. (1,62 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,10 € /vnt.
  • 56,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 609 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EG II

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 2 m
Juostos plotis 13 mm
Korpuso ilgis 65 mm
Korpuso plotis 22 mm
Korpuso aukštis 57 mm
Produkto rūšis Kišeninė ruletė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Gamintojo numeris 462010 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku. Automatinis, tylus juostos suvyniojimas ir sustabdymas. Slankus kabliukas gale.
Geltona matavimo juosta su juodais / raudonais užrašais. Geltonos spalvos korpusas su juodos gumos danga (išskyrus 2 dydį)