Apžiūros priemonių rinkinys, Raktų skaičius: 5

Prekės Nr.: 954850 5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 5
Maitinimas Baterijos
Modelis su įrankių rinkiniu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954850 5
EAN / GTIN 2050002075436
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954850: 1 vnt.
GARANT kišeninis LED prožektorius Nr. 081448 dyd. 200: 1 vnt.
Čiuptuvinis griebtuvas Nr. 081610 dyd. 500: 1 vnt.
HOLEX teleskopinis paieškos veidrodėlis Nr. 081630 dyd. 30: 1 vnt.
Teleskopinė patikros lempa Nr. 081665: 1 vnt.
HOLEX pincetas, bukas Nr. 727550 dyd. AM: 1 vnt.