Griebtuvas, Ilgis: 170mm

Prekės Nr.: 081610 170
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 170 mm
Galvos ⌀ 9 mm
Produkto rūšis Griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Gamintojo numeris 460/01
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Germany, www.bauer-boecker.de

Aprašymas

Modelis:

3 griebimo žiaunomis, dėl spyruoklės spaudimo pačios išlaikančios dalis. Griebtuvas, atidaromas daugiausiai iki 15 mm.
Tvirtas kotas su tvirtinimo fiksatoriumi.