Teleskopinis paieškos veidrodis, Veidrodžio matmenys: 14mm

Prekės Nr.: 081630 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veidrodžio matmenys (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis be veidrodžio 270 mm - 640 mm
Veidrodžio ⌀ 14 mm
Produkto rūšis Veidrodis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081630 14
EAN / GTIN 2050001671868
Gamintojo numeris 081630 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Veidrodis su metalo apdaila, chromuotas kotas.
Ištraukiamu teleskopiniu kotu. Neprasisukantis, didelė rankena ir tvirtas lankstas.