Izoliuotų replių rinkinys, Įrankių skaičius: 5

Prekės Nr.: 954539 5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 5
Įrankių skaičius 5
Modelis su VDE izoliuotais įrankiais
Svoris 1,513 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Gamintojo numeris 954539 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954539: 1 vnt.
HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 701852 dyd. 180: 1 vnt.
HOLEX vamzdinės replės Nr. 705746 dyd. 250: 1 vnt.
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713351 dyd. 200: 1 vnt.
HOLEX kirpimo replės Nr. 725351 dyd. 160: 1 vnt.
HOLEX izoliacijos nuėmimo žnyplės Nr. 728761 dyd. 160: 1 vnt.