{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| visas ilgis | 140 mm | |
| Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4 mm | |
| Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 1,8 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
| Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
| Paviršius | nušlifuotas | |
| Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
| su atidarymo spyruokle | ne | |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
| Produkto numeris | 725351 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197888068 | |
| Gamintojo numeris | 725351 140 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |