Izoliacijos nuėmimo replės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 728761 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 315 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ašmenų forma Prizminės pjovimo briaunos
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius nušlifuot.
Su atidarymo spyruokle taip
su reguliavimo varžtu skerspjūvio nustatymui taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728761 160
EAN / GTIN 4045197888099
Gamintojo numeris 728761 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktos žiaunos su V formos ašmenimis (maksimaliai iki 5 mm išorinio ⌀). Judrus lankstas su atidarymo spyruokle. Su skersmens reguliavimo varžtu.
Rankenos su kelių komponentų apvalkalu, izoliuotos iki 1000V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Nušlifuotos replės.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.