1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys, Įrankių skaičius: 37

Prekės Nr.: 953748 37
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 37
Modelis su galvutėmis
Svoris 1,962 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953748 37
EAN / GTIN 2050002043015
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas Nr. 952001 dyd. 953748: 1 vnt.
STAHLWILLE 12-briaunė 3/8 colio galvutė Nr. 637000 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.
STAHLWILLE 6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Nr. 637600 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 vnt.
STAHLWILLE 3/8 colio galvutės Torx® varžtams Nr. 637450 dyd. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 vnt.
STAHLWILLE 3/8 colio atsuktuvų galvutės Nr. 637560 dyd. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: po 1 vnt.
STAHLWILLE perjungiama terkšlė 3/8 colio Nr. 635000 dyd. 3/8: 1 vnt.
STAHLWILLE ilgintuvas Nr. 635400 dyd. 75; 240: po 1 vnt.
STAHLWILLE skersinė rankena Nr. 635700 dyd. 165: 1 vnt.
STAHLWILLE kardaninis lankstas Nr. 636200 dyd. 3/8: 1 vnt.