3/8 colio galvutė Torx® varžtams, Torx® profilis: E5

Prekės Nr.: 637450 E5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis E5
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Profilio dydis A 4,7 mm
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 7 mm
Ilgis 28 mm
Perdavos profilis Galvutės TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637450 E5
EAN / GTIN 4018754003655
Gamintojo numeris 02270005
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.