3/8 colio ilgintuvas, Visas ilgis: 40mm

Prekės Nr.: 635400 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 40 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 635400 40
EAN / GTIN 4018754012602
Gamintojo numeris 12010005
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Standartas:

Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.
DIN 3123-B 10

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.