{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | easyPick | |
| Talpos aukštis | 50 mm | |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | ≥75 mm | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G | 36 | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G | 24 | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 900 mm | |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 600 mm | |
| Svoris | 2,817 kg | |
| Produkto rūšis | Smulkių dalių dėžutė |
| Produkto numeris | 950550 75/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406153496 | |
| Gamintojo numeris | 950550 75/3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |