easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys, 36×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/1

Prekės Nr.: 950550 50/1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių priekinis aukštis / tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Talpos aukštis 25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis ≥ 50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 2,244 kg
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 950550 50/1
EAN / GTIN 4062406153427
Gamintojo numeris 950550 50/1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Smulkių dalių dėžutė iš plastiko.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

Tinka:

Stalčiai 36×24G.

Turinys:

easyPick smulkių dalių dėžutė Nr. 951210: 9 × dyd. 4×4/2; 18 × dyd. 4×4/1; 12 × dyd. 6×6/1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską