{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | easyPick | |
| Aukštis | 50 mm | |
| Plotis | 50 mm | |
| Gylis | 75 mm | |
| Plotis G | 2 | |
| Gylis G | 3 | |
| Vidinis aukštis | 11,8 mm | |
| Vidinis plotis | 33 mm | |
| Vidinis gylis | 58 mm | |
| Skyrių skaičius dėžėje | 1 | |
| Spalva | antracitinė | |
| Produkto rūšis | Smulkių dalių dėžutė |
| Produkto numeris | 951251 2X3/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406148539 | |
| Gamintojo numeris | 951251 2X3/1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |