Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Antgalių rinkinys kietojo putplasčio įdėkle, Įrankių skaičius: 4

Prekės Nr.: 923975 4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • tinka įrankių lentoms, kurių gylis: 115

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis 115 mm
Plotis 383 mm
Gylis 115 mm
Įrankių skaičius 4
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 923975 4
EAN / GTIN 4045197707758
Gamintojo numeris 923975 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

GARANT įrankių lentos Nr. 923210 dydis 115. 176 dyd. įrankių lentas galima papildyti GARANT dirbtuvių vežimėlių (91-oji dalis) kietojo putplasčio įdėklais dyd. 1/3.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias, Nr. 923975 dyd. 0: 1 vnt.
Kiaurymė, skirta 1/4 colio antgaliams, tuščia: 66 vnt.
GARANT kotas su magnetu Nr. 675050 dyd. 6,3: 1 vnt.
GARANT atsuktuvo laikiklis, skirtas ¼“ antgaliams su magnetu Nr. 676653 dyd. 10; 30: po 1 vnt.
GARANT terkšlinis raktas, ¼“ Bit antgaliams Nr. 676690: 1 vnt.