• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams su magnetu, Geležtės ilgis: 10mm

Prekės Nr.: 676653 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 10 mm
Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 65 mm
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676653 10
EAN / GTIN 4045197720900
Gamintojo numeris 676653 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu Haptoprene  paviršiumi ir šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.