Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3, Tipas: 1/4

Prekės Nr.: 676690 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Antgalių laikiklis: F 6,3; F 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Antgalių laikiklis F 6,3; F 6,3
Ilgis 100 mm
Plotis 18 mm
Aukštis 12 mm
Dantų skaičius 60
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676690 1/4
EAN / GTIN 4062406354008
Gamintojo numeris 676690 1/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Į kairinę / dešininę eigą perjungiama svirtele.
Antgalio laikiklis D 6,3 / F 6,3.

Tinka:

1/4″ antgaliai su C 6,3 kotu ir E 6,3 kotu.