Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčių korpusas su stalčiais, Modelis: S4H

Prekės Nr.: 920100 S4H

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 20 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Modelis S4H
Serija Workstation
Aukštis 542 mm
Plotis 430 mm
Gylis 630 mm
Naud. aukštis 460 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 320 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 520 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 460 mm
Stalčių skaičius 4
Svoris 38 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920100 S4H
Gamintojo numeris 920100 S4H
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įstatyti stalčiams kas 20 mm. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Yra ištraukimo fiksatorius, todėl galima atidaryti tik 1 stačių. Korpusas negali apvirsti.

Paskirtis:

Stalčių blokai individualiam sisteminės darbo vietos komplektavimui Nr. 920001920023.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 60; 100; 300 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

300 mm stalčius pritaikytas pakabinamiems aplankams.
Netinka darbastalių Nr. 920051 ir 920055, kurių aukštis reguliuojamas elektra, montavimui.